Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 3.333A 40W, EIN 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 3.333A 40W, EIN 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt,
Artikel-Nr.:
     108EL-7066094
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40112
EAN/GTIN:
     5059039926473
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 3.333A
Nennleistung = 40W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 89mm
Breite = 63.5mm
Tiefe = 25mm
Wirkungsgrad = 75 → 84%
Temperatur min. = -40°C

UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1. UL-Zulassung für Kanada und USA. Modelle für Chassismontage verfügbar, siehe Hersteller-Teilenummern mit einem "C"-Suffix. Leistungsverringerung über 50 °C beträgt 3 % pro °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Traco 14,9 W bis 40 W, Leiterplatte/Chassismontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie TML. Ultrakompakte vollständig gekapselte Netzteile mit erhöhter Leistungsdichte Leiterplattenmontage mit Lötstiften oder Chassismontage mit Schraubanschlussklemmen EMI gemäß EN 55022 Klasse B, FCC Stufe B Sicherheitsklasse I (nur Modelle TML40: Klasse II) Überlast- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
3.333A
Nennleistung:
40W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
89mm
Breite:
63.5mm
Tiefe:
25mm
Wirkungsgrad:
75 → 84%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen netzteil 40 watt, platinen netzteil, platinen schaltnetzteil 12v, 7066094, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TML40112, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 89,65*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 53,57*
€ 89,68*
€ 5,90*
ab € 64,88*
€ 92,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,28*
€ 101,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.