Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS ±12V dc / 833mA 2-Kanal 20W, EIN 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS ±12V dc / 833mA 2-Kanal 20W, EIN 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt,
Artikel-Nr.:
     108EL-7066072
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20212
EAN/GTIN:
     5059039928484
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = ±12V dc
Ausgangsstrom = 833mA
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 70mm
Breite = 48mm
Tiefe = 22mm
Wirkungsgrad = 75 → 84%
Temperatur min. = -25°C

UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1. UL-Zulassung für Kanada und USA. Modelle für Chassismontage verfügbar, siehe Hersteller-Teilenummern mit einem "C"-Suffix. Leistungsverringerung über 50 °C beträgt 3 % pro °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Traco 14,9 W bis 40 W, Leiterplatte/Chassismontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie TML. Ultrakompakte vollständig gekapselte Netzteile mit erhöhter Leistungsdichte Leiterplattenmontage mit Lötstiften oder Chassismontage mit Schraubanschlussklemmen EMI gemäß EN 55022 Klasse B, FCC Stufe B Sicherheitsklasse I (nur Modelle TML40: Klasse II) Überlast- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Ausgangsstrom:
833mA
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
70mm
Breite:
48mm
Tiefe:
22mm
Wirkungsgrad:
75 → 84%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen traco, platinen netzteil, 7066072, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TML20212, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,13*
€ 66,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,51*
€ 66,48*
€ 5,90*
ab € 45,71*
€ 72,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.