Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 4A 20W, EIN 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 4A 20W, EIN 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-7066054
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20105
EAN/GTIN:
     5059039925032
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 4A
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 70mm
Breite = 48mm
Tiefe = 22mm
Wirkungsgrad = 75 → 84%
Temperatur max. = +60°C

UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1. UL-Zulassung für Kanada und USA. Modelle für Chassismontage verfügbar, siehe Hersteller-Teilenummern mit einem "C"-Suffix. Leistungsverringerung über 50 °C beträgt 3 % pro °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Traco 14,9 W bis 40 W, Leiterplatte/Chassismontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie TML. Ultrakompakte vollständig gekapselte Netzteile mit erhöhter Leistungsdichte Leiterplattenmontage mit Lötstiften oder Chassismontage mit Schraubanschlussklemmen EMI gemäß EN 55022 Klasse B, FCC Stufe B Sicherheitsklasse I (nur Modelle TML40: Klasse II) Überlast- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
4A
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
70mm
Breite:
48mm
Tiefe:
22mm
Wirkungsgrad:
75 → 84%
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen schaltnetzteil 5v, platinen netzteil, schaltnetzteil geschlossen traco, 7066054, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TML20105, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 63,50*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 36,33*
€ 63,52*
€ 5,90*
ab € 43,81*
€ 69,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,47*
€ 72,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.