Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, 24V dc / 417mA 10W 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltnetzteil, 24V dc / 417mA 10W 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-7065975
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPM 10124
EAN/GTIN:
     5059039926657
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 417mA
Nennleistung = 10W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 52.4mm
Breite = 27.2mm
Tiefe = 23.5mm
Wirkungsgrad = 72%
Temperatur min. = -25°C

IEC/EN 60950-1, UL 60950-1, UL/cUL 508 (nur Modelle für Chassismontage mit Einfach- und symmetrischem Zweifach-Ausgang). CB, UL für Kanada und USA. Hersteller-Teilenummern mit dem Suffix "C" kennzeichnen Chassismontage. Modelle mit Mehrfachausgang TMPM 042xx, TMP 1021x, TMP 1521x und TMP 3021x mit gemeinsamer Erdung. Bei andere Modellen mit Mehrfachausgang ist Ausgang 1 von Ausgang 2/3 isoliert (potenzialfrei) Optionale DIN-Hutschienenmontageadapter für Chassismontagetypen (gekennzeichnet mit einem "C" innerhalb der Herstellerteilenummer) separat lieferbar, siehe Best.-Nr.: ; 666-2786 666-2786 und ; 666-2780 666-2780 Leistungsverringerung um 3,5 % pro °C über 50 °C. Für "TMP 10"-Modelle Leistungsverringerung um 2,5 % pro °C über 40 °C. für andere Modelle MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). AC/DC-Netzteil, flache Bauweise, gekapselt, 4 W bis 60 W, Traco – Serie TMP und TMPM. Flache gekapselte AC/DC-Netzteile mit ultrakompakten Gehäusen, 4 W bis 60 W. Diese gekapselten AC/DC-Netzteile besitzen Universaleingänge und sind erhältlich mit Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang. Für diese AC/DC-Netzteile gibt es zwei Montageoptionen: Leiterplattenmontage mit Lötstiften oder Chassismontage mit Anschluss über Schraubklemmenblock. Typische Anwendungen für diese gekapselten AC/DC-Netzteile sind Anwendungen mit begrenztem Platzangebot in kommerziellen und industriellen Geräten. Ultrakompaktes und flaches Design Universaleingang, 85-264 Vac Vollständig gekapselt für Schutz gegen Verschmutzung und Staub Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz 3 kVac Isolierung zwischen Ein-und Ausgang Schutzklasse II Elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EN 55022 Stufe B, FCC Teil 15 Stufe B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
417mA
Nennleistung:
10W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
52.4mm
Breite:
27.2mm
Tiefe:
23.5mm
Wirkungsgrad:
72%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil, 7065975, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMPM10124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,18*
€ 31,31*
€ 6,90*
ab € 28,59*
€ 37,92*
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 39,01*
€ 6,90*
ab € 26,96*
€ 40,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,98*
€ 45,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.