Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger PCB, 6 A @ 250 V AC, SPDT IP 6K7 -40°C - +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ZF Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger PCB, 6 A @ 250 V AC, SPDT IP 6K7 -40°C - +120°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7064317
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC1C-H1LD
EAN/GTIN:
     5059045675655
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel lang
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 6K7
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C

ENEC, UL. Mikroschalter im V4-Gehäuse, (DC1 6 A), IP67. Abgedichteter Schalter mit Schutzart IP67 Erhältlich mit verschiedenen Anschlüssen, einschließlich Leiterplattenmontage, Lot, Schnellverbindung (2,8 x 0,5 mm) oder vorverdrahtetem Kabel (500 mm x 0,75 mm2) Gehäusematerial PET/PBT (UL 94V-0) Betätigungselement aus POM (T85); PBT (T120) Betriebstemperaturbereich: -40 → 120 °C. Maximale Betriebstemperatur für vorverdrahtete Versionen 105 °C Höhe 11,65 mm, Breite 20 mm, Tiefe 6,5 mm. Zulassungen ENEC; UL
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel lang
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 6K7
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, wechselschalter 250v 6 a, ausschalter, ausschalter 6a, 7064317, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DC1CH1LD, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2800
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,15*
1 Tag
2362
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,87*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,87*
1
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 5,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,76*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
71400262
ab € 10,51*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,112*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.