Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Linkswinklige Leiterplatte, 3 @ 125 Vac A, SPDT 0,44 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7064212
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DG13-B3LA
EAN/GTIN:
     5059045678229
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = Linkswinklige Leiterplatte
Kontaktnennstrom = 3 @ 125 Vac A
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,44 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

UL-anerkannte Komponente, CSA-Zulassung. Miniatur-Leiterplatten-Mikroschalter. Mit einer Auswahl an Betätigungselementen erhältlich Schaltergehäuse aus Werkstoff gemäß UL94V-0 gegossen Einpoliger Umschalter, versilberte Schleifkontakte Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
Linkswinklige Leiterplatte
Kontaktnennstrom:
3 @ 125 Vac A
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,44 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 125 v 3 a, ausschalter, wechselschalter 3a, 7064212, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DG13B3LA, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,21*
1 Tag
1550
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 4,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.