Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Linkswinklige Leiterplatte, 50 mA @ 30 V dc, SPDT 0,59 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7064193
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DG23-B3RA
EAN/GTIN:
     5059045674245
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Linkswinklige Leiterplatte
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldet
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

UL-anerkannte Komponente, CSA-Zulassung. Miniatur-Leiterplatten-Mikroschalter. Mit einer Auswahl an Betätigungselementen erhältlich Schaltergehäuse aus Werkstoff gemäß UL94V-0 gegossen Einpoliger Umschalter, versilberte Schleifkontakte Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Linkswinklige Leiterplatte
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,59 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, zf mikroschalter rollenhebel, ausschalter, microschalter rollenhebel, 7064193, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DG23B3RA, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1263
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 6,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,78*
€ 9,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.