Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Rechtwinklige Leiterplatte, 50 mA @ 30 V dc, SPDT 0,59 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7064187
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DG23-B2RA
EAN/GTIN:
     5059045276364
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Rechtwinklige Leiterplatte
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldet
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

UL-anerkannte Komponente, CSA-Zulassung. Miniatur-Leiterplatten-Mikroschalter. Mit einer Auswahl an Betätigungselementen erhältlich Schaltergehäuse aus Werkstoff gemäß UL94V-0 gegossen Einpoliger Umschalter, versilberte Schleifkontakte Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Rechtwinklige Leiterplatte
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,59 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, zf mikroschalter rollenhebel, ausschalter, microschalter rollenhebel, 7064187, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DG23B2RA, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.