| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7064092 Herst.-Nr.: E13-50H EAN/GTIN: 5059045674474 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Scharnierhebel Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 15 A @ 250 V AC Kontaktanordnung = SPDT Schalt-Betätigungskraft = 0,64 N Kontaktmaterial = Silber-Kadmium-Oxid
Serie E. Die Allzweck-Mikroschalter der Serie E verfügen über einen langlebigen Spiralfedermechanismus, der für den Betrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt ist. Die Serie E ist in einer großen Auswahl an Betätigungselementen, Klemmentypen und Stromstärken erhältlich, um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden. Auswahl an Betätigungselementen Spulenfedermechanismus mit langer Lebensdauer Schnellverbindungsklemmen 0,250" Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Scharnierhebel | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktnennstrom: | 15 A @ 250 V AC | Kontaktanordnung: | SPDT | Schalt-Betätigungskraft: | 0,64 N | Kontaktmaterial: | Silber-Kadmium-Oxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 15 a 250 v, ausschalter, ausschalter silber, 7064092, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, E1350H, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |