| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7064060 Herst.-Nr.: KFB3AEA2GBB EAN/GTIN: 5059045676430 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 20.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Grün Kontaktanordnung = DPST Nennspannung = 125V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Grün IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 20 A @ 14 V dc Kontaktmaterial = Silberlegierung Gehäusefarbe = Schwarz
Wasserdichte Druckschalter Serie KF. Diese abgedichteten wasserdichten Druckschalter sind mit einer Auswahl von Pol-, Wurf- und Schaltoptionen erhältlich, womit sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind – von Fahrzeugen und Außenmaschinen bis hin zu medizinischen Geräten. Zugelassen gemäß IP65-Anforderungen für Wasser- und Staubbeständigkeit. Eigenschaften und Vorteile: Erhältlich in ein- oder zweipoliger Ausführung Beleuchtete und unbeleuchtete Versionen Optionen für Dauerbetrieb und Kurzzeitbetrieb Einrastbare Montage Mechanische Lebensdauer: 100000 Zyklen. Die Serie KF umfasst:. Best.-Nr. ; 706-4058 706-4058 ist ein schwarzer Druckschalter (Ein/Aus) Best.-Nr. ; 706-4060 706-4060 ist ein grüner beleuchteter Druckschalter (Dauerschaltung) Best.-Nr. ; 706-4064 706-4064 ist ein schwarzer Druckschalter ((Ein) -Aus) Best.-Nr. ; 706-4067 706-4067 ist ein rot beleuchteter Druckschalter (Dauerschaltung) Best.-Nr. ; 706-4070 706-4070 ist ein rot beleuchteter Druckschalter (Dauerschaltung) Best.-Nr. ; 706-4073 706-4073 ist ein schwarzer Druckschalter (Dauerschaltung) Best.-Nr. ; 706-4076 706-4076 ist ein grüner beleuchteter Druckschalter (Dauerschaltung) Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 20.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Grün | Kontaktanordnung: | DPST | Nennspannung: | 125V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Grün | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 20 A @ 14 V dc | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Gehäusefarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, 7064060, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ZF, KFB3AEA2GBB, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1400 | | € 5,90* | ab € 3,96* | € 4,94* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,92* | € 5,14* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,65* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|