Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1546413 Cat.5 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Ungeschirmt, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 1546413 Cat.5 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Ungeschirmt, Tafelmontage
TE Connectivity 1546413 Cat.5 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Ungeschirmt, Tafelmontage
TE Connectivity 1546413 Cat.5 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Ungeschirmt, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7060194
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1546413-3
EAN/GTIN:
     5059040304970
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Gender = Buchse
LAN Kategorie = Cat.5
Montagetyp = Tafelmontage
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Gerade
Länge = 37.84mm
Seriennummer = 1546414

Runde, abgedichtete, industrielle Ethernet-RJ45-Anbaugehäuse-Leiterplattensteckverbinder für die Durchsteckmontage in Ausführung 3 von TE Connectivity. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe von gekapselten RJ45-Runddurchführungssteckverbindern. Hergestellt aus brillantem und starkem Polyurethan und ABS, bietet dies Schutz mit Leichtigkeit und eine gut dichte Dichtung. Das Kabel ist eine "Cat 5e" und mit vergoldeten Nickelplatten-Kontakten vorgeladen. Diese RJ45 sind die perfekte Lösung, um Ethernet in einen Schrank oder eine Schaltbox zu bringen. Eigenschaften und Vorteile:. Vitionsgummi für eine starke Abdichtung CAT 5E Starkes ABS- und Polyurethangehäuse Sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Anwendungen:. Schränke Schaltkasten Durchleitungsanwendungen. Benötigen Sie eine Staubschutzkappe?. ; 706-0166 706-0166 - Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
LAN Kategorie:
Cat.5
Montagetyp:
Tafelmontage
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
37.84mm
Seriennummer:
1546414
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, rj45 adapter cat 5e, 7060194, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, TE Connectivity, 15464133, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,47*
€ 57,71*
2
Frei Haus
ab € 45,78*
€ 60,83*
2
€ 5,90*
ab € 46,51*
€ 61,85*
1 Tag
88
1
€ 14,99*
ab € 40,12*
€ 73,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1546406-1
ab € 77,78*
Zubehör
TE Connectivity
1546440-1
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.