Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 → 24 V, 45 lm Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 → 24 V, 45 lm Kaltweiß
Artikel-Nr.:
     108EL-7059911
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0909-11CW
EAN/GTIN:
     5059045678595
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
led soffitten
Lampentyp = LED
Lampenform = Soffitten
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 12 → 24 V
Lichtstärke = 45 lm
Länge = 37 mm
Durchmesser = 10.2mm
Stromstärke = 42 mA

Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ; 705-9920 705-9920. Festoon-LED-Leuchte, 10 x 37 mm. Festoon-Leuchte mit mehreren LEDs für den Kfz-Einsatz. Unpolarisiert 12 Vac- und dc-Betrieb 24 Vac- und dc-Betrieb Standardgröße
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Soffitten
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
12 → 24 V
Lichtstärke:
45 lm
Länge:
37 mm
Durchmesser:
10.2mm
Stromstärke:
42 mA
Weitere Suchbegriffe: 7059911, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, JKL Components, LE090911CW, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,96*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.