Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 → 24 V, 45 lm Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 → 24 V, 45 lm Kaltweiß
Artikel-Nr.:
     108EL-7059905
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0909-14CW
EAN/GTIN:
     5059045676577
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitten 11x43
Lampentyp = LED
Lampenform = Soffitten
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 12 → 24 V
Lichtstärke = 45 lm
Länge = 43 mm
Durchmesser = 10.2mm
Stromstärke = 42 mA

Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ; 336-148 336-148. Festoon-LED-Leuchte, 10 x 42 mm. Eine Anordnung von LED-Chips in einem traditionellen Festoon-Leuchtengehäuse aus Glas, für den Kfz-Einsatz.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Soffitten
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
12 → 24 V
Lichtstärke:
45 lm
Länge:
43 mm
Durchmesser:
10.2mm
Stromstärke:
42 mA
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, 7059905, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, JKL Components, LE090914CW, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
2910F-42
ab € 3,88*
Zubehör
JKL Components
2910F-47
ab € 0,38*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,96*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.