Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Halogenstab 240 V ac / 120 W, 2220 lm, 2000h, R7s Sockel, Ø 8mm x 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Orbitec Halogenstab 240 V ac / 120 W, 2220 lm, 2000h, R7s Sockel, Ø 8mm x 78 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7059591
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     134144
EAN/GTIN:
     3522291341442
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leistung = 120 W
Lampenform = Linear
Lampensockel = R7s
Oberflächen Finish = Klar
Nennspannung = 240 V ac
Glühlampen-Vergleichsleistung = 150W
Lebensdauer = 2000h
Länge = 78 mm
Durchmesser = 8mm
Lichtstärke = 2220 lm

Quarzlampen Serie R7S. Glühlampen Serie R7S ECONRJ
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Lampenform:
Linear
Lampensockel:
R7s
Oberflächen Finish:
Klar
Nennspannung:
240 V ac
Glühlampen-Vergleichsleistung:
150W
Lebensdauer:
2000h
Länge:
78 mm
Durchmesser:
8mm
Lichtstärke:
2220 lm
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenstab r7s 78mm 120w, halogenlampe r7s, halogenlampe r7s 120 w, 7059591, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Orbitec, 134144, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
25.803.3814.00
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.