Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verderflex EV-EZ Peristaltisch Hydropumpen, 100 → 120 V, 220 → 240 V, Elektrisch, 20m, bis 0.6l/min, max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7056678
Hersteller:
     Verderflex
Herst.-Nr.:
     148.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7056678
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Verdrängerpumpen
Pumpen Typ = Peristaltisch
Drive Typ = Elektrisch
Maximale Durchflussrate = 0.6l/min
Druck max. = 20m
Maximaler Arbeitsdruck = 1 bar
IP Schutz = IP40
Serie = EV-EZ
Flüssigkeitstemperatur max. = +40°C
Gehäusematerial = Polyamid
Versorgungsspannung = 100 → 120 V, 220 → 240 V
Leistungsaufname = 100VA
Eingangsanschluss = 9.6mm

Manuell gesteuerte peristaltische Pumpen für wissenschaftliche Anwendungen. Verderflex manuell geregelte Pumpe für wissenschaftliche Anwendungen mit Pumpenkopf für leichte Rohrbefüllung. Einfache Steuerung der Pumpengeschwindigkeit und Durchflussmenge Zweistelliges Potenziometer für Geschwindigkeitsregelung Robustes Gehäuse mit chemikalienbeständiger Oberfläche Leichte Rohrbefüllung 110 / 230 Vac 50 / 60 Hz Versorgung Nimmt zusätzlichen stapelbaren Pumpenkopf auf Rohrgrößen 1,6; 3,2; 4,8 und 6,4 mm Innendurchmesser x 1,6 mm Wandstärke IP40 Gehäuse
Weitere Informationen:
Pumpen Typ:
Peristaltisch
Drive Typ:
Elektrisch
Maximale Durchflussrate:
0.6l/min
Druck max.:
20m
Maximaler Arbeitsdruck:
1 bar
IP Schutz:
IP40
Serie:
EV-EZ
Flüssigkeitstemperatur max.:
+40°C
Gehäusematerial:
Polyamid
Versorgungsspannung:
100 → 120 V, 220 → 240 V
Leistungsaufname:
100VA
Eingangsanschluss:
9.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.831,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.066,84*
€ 2.459,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,98*
€ 2.440,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,30*
€ 2.349,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.860,98*
€ 2.214,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,01*
€ 2.178,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.