Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Moppeimer mit Griff Gelb 20L auf Räder mit Mopppresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Moppeimer mit Griff Gelb 20L auf Räder mit Mopppresse
RS PRO Kunststoff Moppeimer mit Griff Gelb 20L auf Räder mit Mopppresse
RS PRO Kunststoff Moppeimer mit Griff Gelb 20L auf Räder mit Mopppresse
Artikel-Nr.:
     108EL-7056265
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7056265
EAN/GTIN:
     5056112073246
Suchbegriffe:
Mopppresse
Moppresse
Haushaltseimer
Putzeimer
Kapazität = 20L
Material = Kunststoff
Farbe = Gelb
Bürstentyp = Moppeimer
Griff = Ja
Mopppresse = Ja
Räder = Ja

Mobiler 20-Liter-Kunststoffmopp-Eimer von RS Pro mit Rädern. Die Wischeimer der Serie RS Pro mit Rädern und Wringer können aufgrund der Rollen und des Griffs leicht bewegt werden. Diese Eimer haben ein Fassungsvermögen von 20 Liter und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Die Optionen sind: ; 7056259 7056259 - Rot ; 7056261 7056261 - Grün ; 7056265 7056265 - Gelb ; 7056268 7056268 - Blau Die farbliche Kennzeichnung von Reinigungsmitteln stellt sicher, dass diese Gegenstände nicht in mehreren Bereichen eingesetzt werden. Dadurch wird das Risiko von Kreuzinfektionen gemindert und die Hygiene gesteigert. RS Pro bietet eine große Auswahl an Reinigungsmitteln für Hausmeisterarbeiten einschließlich Mopps und Eimer, die für verschiedene Aufgaben geeignet sind. Unsere Moppeimer sind in verschiedenen Ausführungen, Farben und Größen erhältlich, um alle Ihre Reinigungsanforderungen zu erfüllen, und können mit Baumwoll-Steckdosenmopps in traditionellem Stil verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Tragbar - leicht manövrierbarer Eimer mit Durable Griff und robusten Rollen ;/li> ;li>Ermöglicht einen sicheren Wassertransport, um Verschüttungen zu verhindern ;/li> ;li>Rollen vermeiden unnötige Rückenschmerzen ;/li> ;li>Helle, sichtbare Farbe mit Gefahrenwarnung an der Seite ;/li> ;li>Leichter, zahnwirkender Wringer mit langem Griff ;/li> ;li>Herausnehmbarer Seitenwringer ;/li> ;li>Separate Reinwasser- und Schmutzwasserfächer ;/li> ;li>20 Liter Fassungsvermögen ;/li> ;li>Ideal für Kentucky Mopps und Buchsenmopps ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Diese tragbaren RS Pro Mob Eimern können zur Reinigung von Böden für den privaten, gewerblichen oder industriellen Einsatz verwendet werden. Häufig gestellte Fragen. Hat dieser Moppeimer zwei Abschnitte, um das saubere Wasser und das schmutzige Wasser getrennt zu halten? Ja, dieser Eimer hat zwei Abschnitte. Müssen Sie einen speziellen Mopp mit diesem Eimer verwenden? Ein Kentucky Mopp oder ein Steckdosenmopp wäre geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
20L
Material:
Kunststoff
Farbe:
Gelb
Bürstentyp:
Moppeimer
Griff:
Ja
Mopppresse:
Ja
Räder:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wirtschaftseimer, Wischeimer, Wringeimer, haushaltseimer 20 liter, haushaltseimer gelb, haushaltseimer, 7056265, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Eimer, RS PRO, RSMB20Y, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Buckets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1600YEL
ab € 25,22*
Zubehör
RS Pro
8267175
ab € 14,16*
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.