Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Stecker gewinkelt 4-polig Kabelmontage versilbert XLR-Steckverbinder, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7054950
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC4MRX
EAN/GTIN:
     7613187000645
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktbeschichtung = Silber
Gehäusematerial = Nylon
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 50 V
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Nicht als Netzstecker verwendbar. Rechtwinkliger Kabelsteckverbinder, Serie XX. Rechtwinklige Ausführung der Serie XX Flache Bauweise, Breite 20 mm 7 wählbare Kabel-Anschlusspositionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktbeschichtung:
Silber
Gehäusematerial:
Nylon
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
50 V
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 7054950, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Neutrik, NC4MRX, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,37*
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 12,37*
€ 5,95*
ab € 8,44*
€ 12,81*
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 13,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,15*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,72*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,11*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.