| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7048646 Herst.-Nr.: 0 320 67 EAN/GTIN: 5059041928571 |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Kabelbinderbreite Akzeptanz = 4.6mm Länge = 25mm Breite = 30 mm Befestigungs-Lochdurchmesser = 4mm Selbstklebend = Ja Serie = Colring
Sockel für Colring-Gerätekabelbinder. Sockel für Colring-Kabelbinder mit innerer oder äußerer Verzahnung. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Kabelbinderbreite Akzeptanz: | 4.6mm | Länge: | 25mm | Breite: | 30 mm | Befestigungs-Lochdurchmesser: | 4mm | Selbstklebend: | Ja | Serie: | Colring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, legrand befestigungssockel, 7048646, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, Legrand, 032067, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts |
| | |
| |