Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Colson PA 12 Kabelbinder Schwarz 9 mm x 750mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7048554
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 319 21
EAN/GTIN:
     5059041419031
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 750mm
Breite = 9 mm
Farbe = Schwarz
Material = PA 12
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 530N
Serie = Colson
Bündeldurchmesser max. = 220mm

LegrandDer schwarze Kabelbinder der Legrand Colson-Serie besteht aus halogenfreiem PA 12. Er hat einen Bündeldurchmesser von 220 mm, eine Länge von 750 mm und eine Breite von 9 mm. Dieser Kabelbinder bietet Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren, Laugen, Erdölprodukten und Meerwasser. Es wird zum Bauen und Halten von Drähten, Kabeln, Rohren und Rohren in Innen- und Außenanlagen verwendet.Eigenschaften und VorteileSchwer entflammbar Nicht lösbar Außen gezackt Beständig gegen Glühdraht Beständig gegen Chemikalien wie Mineralsäuren und -basen, organische Säuren und Basen Die Zugfestigkeit beträgt 530N UV-SchutzAnwendungenChildproofing Schränke Kennzeichnungstasten Sicherung loser Gegenstände beim Transport Sicherungsverschlüsse Zum Zusammenbinden von Kabeln und Drähten Schulungsanlagen Verstopfungssiche WaschbeckenZertifizierungenEN 50146 IEC 62275
Weitere Informationen:
Länge:
750mm
Breite:
9 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PA 12
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
530N
Serie:
Colson
Bündeldurchmesser max.:
220mm
Weitere Suchbegriffe: 7048554, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Legrand, 031921, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,76*
€ 217,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,27*
€ 212,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,53*
€ 208,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,05*
€ 203,55
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 162,51*
€ 193,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 153,95*
€ 183,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,41*
€ 156,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.