Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Guest PM Reduziernippel, Rohr-zu-Rohr, Acetalcopolymer, 10 bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7042852
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PM201006E
EAN/GTIN:
     5059045642220
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Stecker A = 10-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Reduziernippel
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = PM
Betriebstemperatur min. = -20°C

Gerade Reduzier-Verbinder. Gerader Steckverbinder Verschraubungen mit einem Zange kann vollständig Halten Sie das Rohr in Position und einem O-Ring und bieten eine ausgezeichnete auslaufsicher Dichtung. Diese Steckverbinder sind leicht Anschließen und Trennen so kann wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Stecker A:
10-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Reduziernippel
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
PM
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, john guest reduziernippel, reduktion, 7042852, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, John Guest, PM201006E, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,63*
€ 22,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,14*
€ 21,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,97*
€ 20,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,02*
€ 19,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,63*
€ 18,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,73*
€ 15,15
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
John Guest
PM0810R
ab € 348,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.