Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Guest PM Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Acetalcopolymer, 10 bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
John Guest PM Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Acetalcopolymer, 10 bar
John Guest PM Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Acetalcopolymer, 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-7042830
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PM0410E
EAN/GTIN:
     5059045906421
Suchbegriffe:
PPSU-Steckfitting
Steckfitting
Stecker A = 10-mm-Steckanschluss
Stecker B = 10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = PM
Betriebstemperatur max. = +65°C

Gerade Anschlüsse mit gleichen Verschraubuen
Weitere Informationen:
Stecker A:
10-mm-Steckanschluss
Stecker B:
10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
PM
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: 7042830, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, John Guest, PM0410E, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,47*
€ 25,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,05*
€ 25,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,75*
€ 23,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,47*
€ 21,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,97*
€ 21,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,79*
€ 17,60
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
John Guest
PM0810R
ab € 354,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.