Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Guest PM Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Acetalcopolymer, G1/4 Stecker, 16 bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7042733
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PM010512E
EAN/GTIN:
     5059045665915
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Pneumatische Rohrkupplung
Pneumatischer Rohrverbinder
geradverschraubung g1/4
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = 5-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Serie = PM
Gewindematerial = Acetalcopolymer
Betriebstemperatur max. = +65°C

Gerader Adapter - Außengewinde
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
5-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Serie:
PM
Gewindematerial:
Acetalcopolymer
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: pneumatische rohrkupplung, 7042733, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, John Guest, PM010512E, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,40*
€ 18,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,16*
€ 18,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,91*
€ 16,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,58*
€ 14,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,24*
€ 14,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,80*
€ 11,66
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.