Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEC Glue Guns Tec810 Netz Heißklebepistole, 250W / 230V für 12mm Klebesticks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TEC Glue Guns Tec810 Netz Heißklebepistole, 250W / 230V für 12mm Klebesticks
TEC Glue Guns Tec810 Netz Heißklebepistole, 250W / 230V für 12mm Klebesticks
TEC Glue Guns Tec810 Netz Heißklebepistole, 250W / 230V für 12mm Klebesticks
Artikel-Nr.:
     108EL-7042698
Hersteller:
     Power Adhesives
Herst.-Nr.:
     TEC810-12-Euro
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Typ = Heißkleber
Klebestift Größe = 12mm
Netz-/Batteriebetrieb = Netz
Steckertyp = Typ C - Euro-Stecker
Modell = Tec810
Durchflussmenge = 2kg/h
Heizleistung = 250W
Betriebsspannung = 230V

TEC 810-12 Industrielle Heißklebepistole im Mittelbereich. Spannung 230 V Ausgelegt für durchgehenden industriellen Einsatz Schmelzkammer mit hohem Wirkungsgrad Aufwärmzeit von nur 2 bis 3 Minuten Zufuhrleistung von über 2 Kilo Klebstoff pro Stunde Temperatursteuerung über voreingestellten Thermostat Schmaler Profilgriff und gummierter Griff Verstellbarer Auslöser Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter und abnehmbarer Ständer Der Ständer umfasst einen Düsenschraubenschlüssel und dient zur Aufbewahrung der Einstellschraube für den Auslöseranschlag
Weitere Informationen:
Typ:
Heißkleber
Klebestift Größe:
12mm
Netz-/Batteriebetrieb:
Netz
Steckertyp:
Typ C - Euro-Stecker
Modell:
Tec810
Durchflussmenge:
2kg/h
Heizleistung:
250W
Betriebsspannung:
230V
Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, power adhesives heißklebepistolen, heißklebepistole, 7042698, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heißklebepistolen, TEC Glue Guns, TEC81012Euro, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Glue Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.