Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Oil Control Serie R93 G1/2 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 90l/min, 300bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth Oil Control Serie R93 G1/2 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 90l/min, 300bar
Artikel-Nr.:
     108EL-7040320
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R933003835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Anschluss-Gewinde = G1/2
Durchflussrate max. = 90l/min
Gewindegröße = 1/2Zoll
Betriebsdruck max. = 300bar
Serie = R93
Standardgewinde = G
Montagetyp = CETOP
Anzahl der Anschlüsse = 6-fach

Verteilerventile. Eine Serie von hydraulischen Verteilerventilen mit Durchflussmengen von entweder 20, 50 oder 90 Litern/min., die bei Leitungsmontage bis zu fünf zusätzliche Ein-Aus-Regelungen bieten können, ohne die ursprüngliche Maschinenfunktion zu beeinträchtigen. Die Ventile können zusammengeschraubt werden, um Führungspfade zu verringern, und eine ordentliche Hydraulikanlage bieten. 20-, 50- und 90-Liter-Version verfügbar Bis zu 4 Ventile können zusammen in eine Ventilleiste eingebaut werden 20-Liter-Versionen Befestigungsschrauben M5 x 85, 130 bzw. 175 mm, maximal 4 Ventile 50- und 90-Liter-Versionen Befestigungsschrauben M8 x 125, 190, 270 bzw. 330 mm, maximal 5 Ventile
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Durchflussrate max.:
90l/min
Gewindegröße:
1/2Zoll
Betriebsdruck max.:
300bar
Serie:
R93
Standardgewinde:
G
Montagetyp:
CETOP
Anzahl der Anschlüsse:
6-fach
Weitere Suchbegriffe: wegeventil rexroth g4, wege ventil, wegeventil bosch rexroth, 7040320, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Durchflusssteuerventile, Bosch Rexroth Oil Control, R933003835, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Flow Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,31*
€ 451,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,54*
€ 442,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,11*
€ 403,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.