Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth MGE Alu Rundrohr Ø 28mm, 4-fach Nut, Länge 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7039692
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842996191/3000
EAN/GTIN:
     5059040011922
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Strukturelement-Typ = Rundrohr
Länge = 3000mm
Rohr Außendurchmesser = 28mm
Anzahl der Nuten = 4
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = MGE
Serie = EcoShape
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Weitere Informationen:
Strukturelement-Typ:
Rundrohr
Länge:
3000mm
Rohr Außendurchmesser:
28mm
Anzahl der Nuten:
4
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
MGE
Serie:
EcoShape
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, bosch rexroth alu rundrohr ø 28mm, alu rundrohr, alu rundrohr ø 28mm, 7039692, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, Bosch Rexroth, 38429961913000, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
3842541193
ab € 22,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.