Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 3.5 kBit QFN EP 16-Pin 32MHz 128 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7037826
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1823-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040233560
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = QFN EP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 3.5 kBit
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2.5, 3.3, 5 V
Pulsweitenmodulation = 1 (ECCP-Vollbrücke)

PIC16F1823 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1823-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bietet bis zu 8 MIPS, 3,5 KB Programmspeicher, 128 Byte RAM und 256 Byte EEPROM. Auf der Platine befindet sich ein konfigurierbarer Oszillator, der ab Werk auf ±1 % Genauigkeit kalibiert ist. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 12 E/A-Stifte XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD) Verbesserte Programmierung der Niedrigspannung (LVP). Peripheriegeräte. 8-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) 8-Kanal-Modul mit kapazitiver Erfassung (mTouchTM) ECCP-Modul (erweiterte Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei Komparatoren Spannungsreferenzmodul Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Datensignal-Modulatormodul SR-Latch
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
QFN EP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
3.5 kBit
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2.5, 3.3, 5 V
Pulsweitenmodulation:
1 (ECCP-Vollbrücke)
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 7037826, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1823IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.