Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 63V dc, Ø 10mm x 23mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7037361
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     63ZL220MEFC10X23
EAN/GTIN:
     5059041466783
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 23mm
Höhe = 23mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = ZL

Serie ZL. Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator Serie ZL Ermöglicht einen hohen Brummstrom durch eine Senkung der Impedanz bei hohem Frequenzbereich. Lastlebensdauer: 1000 bis 5000 h bei 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 23mm
Höhe:
23mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
ZL
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 220uf, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 7037361, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 63ZL220MEFC10X23, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111609
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.