Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss 12-polig, Raster 11mm 10 mm² / 57A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss 12-polig, Raster 11mm 10 mm² / 57A
RS PRO , PP Lüsterklemme Schwarz, Schraubanschluss 12-polig, Raster 11mm 10 mm² / 57A
Artikel-Nr.:
     108EL-7033849
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7033849
EAN/GTIN:
     5056112071617
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
lüsterklemme
Anzahl der Auslässe = 12
Nennstrom = 57A
Drahtgröße = 10 mm²
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Material = POLYPROPYLEN
Raster = 11mm
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro Terminal Strip, gerade, 12-polig, 2-reihig, 11 mm Befestigungsmitten, 57 A, 400 V, Länge 150,5 mm, schwarzOrdnen und organisieren Sie Ihre Drähte logisch mit dieser Terminal Strip aus der RS Pro Serie. Der modulare, isolierte Block verfügt über 12 Kontakte über zwei parallele Reihen. Verwenden Sie es, um Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Verbindungen herzustellen, ohne Stecker zu benötigen. Die Klemmkomponente und der leitfähige Messingstreifen ermöglichen eine mühelose Verbindung von elektrischen Komponenten. Stellen Sie schnelle Verbindungen und Trennungen her, indem Sie den Draht mit einem Schraubendreher einfach gegen den Leiterblock des Streifens drücken. Die Polypropylenabdeckung bietet Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme und Ermüdung. Die Schraubklemmen können eine Vielzahl von Drahtgrößen unterstützen und sichere Verbindungen bieten.Eine Terminal Strip wie diese aus der RS Pro Serie kann in jeder elektrischen Situation verwendet werden, in der Drähte miteinander verbunden werden müssen. Es stellt eine feste Verbindung her, die leicht zugänglich ist, wenn Sie Probleme beheben müssen.Eigenschaften und Vorteile• Polypropylene housing material • Screw-type electrical connector • 12 contacts in 2 rows • Drahtgröße: 10 mmmmmmmm² • Befestigungsbohrungen bei 11 mm • Flammhemmend • Schwarz • Gerade Gehäuseausrichtung • Operating temperature up to +80°C • Abmessungen: 150,5 mm (L) x 20,7 mm (B) x 11 mm (D) • Conforms to CE (BS EN 60998) standards for electrical connectorsRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
12
Nennstrom:
57A
Drahtgröße:
10 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Material:
POLYPROPYLEN
Raster:
11mm
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 7033849, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CPP10A(RS), Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1867860
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.