Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 13W, 80 x 80 x 38mm, 6300U/min, 168.2m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 13W, 80 x 80 x 38mm, 6300U/min, 168.2m³/h
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 13W, 80 x 80 x 38mm, 6300U/min, 168.2m³/h
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 13W, 80 x 80 x 38mm, 6300U/min, 168.2m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7033448
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7033448
EAN/GTIN:
     5056112071341
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 80mm
Breite = 80mm
Strom max. = 500mA
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 57dB
Lüfterdrehzahl = 6300U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

DC-Flügelrad-Axial-Hochdrucklüfter von RS Pro. Diese breite Palette von DC-Flügelrad-Axiallüftern, die Ihnen von RS Pro zur Verfügung gestellt werden, sorgt für eine hervorragende Kühlung in Umgebungen mit hohem Druck und hoher statischer Aufladung. Mit ihrer robusten Bauweise und einem in den Motor integrierten Verpolschutz sprechen die Vorteile der einzelnen Axiallüfter für den Einsatz zu professionellen Kühlungs- und Belüftungszwecken einfach für sich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Motorverpolschutz 24 V dc und 48 V dc erhältlich Kompakte und robuste Lüfterbauweise Schwarze Ausführung Ausgezeichneter und konsistenter Luftstrom. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Anwendungen wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er verursacht, dass Luft und Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung in verschiedenen Geschwindigkeiten direkt durch ihn strömen. Damit kann Luft axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Flügel als ein herkömmlicher Kanallüfter oder Zentrifugallüfter, die ähnlich funktionieren. Was ist der Vorteil eines Axiallüfters?. Die Axiallüfter der Serie RS Pro Vane bieten eine geeignete Lösung für hohe statische Umgebungen. Dies können Bereiche und Arbeitsbereiche wie Server- oder Netzwerkräume, Desktop-Computergehäuse und Mobil-/Telefongehäuse sein. Ein Flügelrad-Axiallüfter bekämpft die möglichen Probleme, die durch elektrische Störungen verursacht werden können. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager?. Diese Serie von Axiallüfter verwendet Kugellager. Obwohl beide praktisch für die gleichen Anwendungen geeignet sind, sind Kugellager die gängigere Wahl. Dies ist hauptsächlich aufgrund ihrer Langlebigkeit und Montagemöglichkeit der Fall, und auch weil Luft in jeder Achsenposition angesaugt/abgegeben werden kann. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Lüfter erhältlich?. Durch den Verpolschutz des Motors wird ein gleichmäßiger und konsistenter Betrieb sichergestellt. Durch ein Polaritätsproblem kann es zum Ausfalls oder der Überhitzung des Motors kommen, oder der Motor wird intern beschädigt. Diese Lüfter der Serie RS Pro schützen zum Glück vor diesen Umständen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
80mm
Breite:
80mm
Strom max.:
500mA
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
57dB
Lüfterdrehzahl:
6300U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 7033448, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD803824HBVXC, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7374106
ab € 58,00*
Zubehör
RS Pro
7374086
ab € 20,47*
Zubehör
RS Pro
7374064
ab € 20,47*
Zubehör
RS Pro
7373970
ab € 15,78*
Zubehör
RS Pro
7374042
ab € 13,87*
Zubehör
RS Pro
7373976
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.