Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raytech Speedy Wire Gel Schmierstoff Universal, Flasche 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7031262
Hersteller:
     Raytech
Herst.-Nr.:
     900000-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Universalschmierstoff
Handelsname = Speedy Wire Gel
Schmierstoff Typ = Universal
Gebinde Typ = Flasche
Gebindegröße = 1 l
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Kategorie = Mehrzweck
Anwendung = Kabel, Rohre, Telekommunikation
Typ = Mehrzweckschmierstoff

Raytech Speedy Wire. Diese schmierende, ungiftige, nicht tropfende Flüssigkeit mit viskosen Eigenschaften bietet bis zu dreifache Produkteinsparung im Vergleich zu anderen Arten ungiftiger Schmiermittel beim Einführen von Strom-, Telekom- und LWL-Kabeln in starren oder gerippten Kanälen, Rohren usw. pH: 6 bis 8 Keine Lösungsmittel Ungiftig Nicht entzündlich
Weitere Informationen:
Handelsname:
Speedy Wire Gel
Schmierstoff Typ:
Universal
Gebinde Typ:
Flasche
Gebindegröße:
1 l
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Kategorie:
Mehrzweck
Anwendung:
Kabel, Rohre, Telekommunikation
Typ:
Mehrzweckschmierstoff
Weitere Suchbegriffe: 7031262, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, Raytech, 900000001, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.