| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7031092 Herst.-Nr.: 7031092 EAN/GTIN: 4103810211379 |
| |
|
| | |
| Gebindegröße = 20 l Kapazität = 20L Material = HDPE
RS Pro Jerry-Dose HDPE, 20 lVerwenden Sie diese leuchtend rote Brennstoffkelle, um Kraftstoff sicher und bequem zu transportieren. Er hat ein Fassungsvermögen von 20 Liter und ist dank seines geformten Griffs leicht zu tragen. Es gibt einen separaten, flexiblen Ausgießer, der darin aufbewahrt werden kann. Bei 20 mm ist der Auswurfstutzen der Dose relativ breit und verfügt über eine integrierte Belüftung, um das Ausgießen glatter und sicherer zu machen. Die Abdeckkappe wird bequem mit einem flexiblen Band befestigt, damit sie nicht verlegt wird. Das HDPE-Material (hochdichtes Polyethylen) macht den Körper des Kraftstoffs leicht - mit einem Gewicht von nur 1,27 kg. Neben der Prüfung aller unserer RS Pro Produkte hat die Dose europäische Sicherheitszertifizierungen von BAM und TÜV. Er ist ideal zum Betanken von Fahrzeugen sowie zum Transportieren und Abfüllen von Flüssigkeiten in industriellen oder landwirtschaftlichen Situationen.Eigenschaften und Vorteile• Rote Kanister • aus HDPE (hochdichtes Polyethylen) • Stahlgrauer Adapter • Fassungsvermögen: 20 Liter • Gewicht: 1,27 kg • Höhe 410 mm • Grundabmessungen von 385 mm x 229 mm • Entladungsrohrlänge von 245 mm • Auswurfstutzen mit einem Außendurchmesser von 20 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 20 l | Kapazität: | 20L | Material: | HDPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7031092, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Spender, RS PRO, 21137, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Grease, Oil & Lubricant Dispensers |
| | |
| |