| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7031048 Herst.-Nr.: B88069X2880S102 EAN/GTIN: 5059043508443 |
| |
|
| | |
| Serie = EHV Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter Spitzenstrom max. = 25kA DC Durchschlagspannung = 600V Impuls-Durchschlagspannung = 950 V, 1100V Betriebsspannung max. = 600 V dc Montageart = Durchsteckmontage Länge = 6.05mm Betriebstemperatur max. = +90°C Betriebstemperatur min. = -40°C
Gasgefüllte Miniversion, B88069X Axial-Serie. Sehr kleine Größe Sehr schnelle Ansprechzeit Stabile Leistung während der Lebensdauer Äußerst niedrige Kapazität Hoher Isolationswiderstand Weitere Informationen: | | Serie: | EHV | Suppressor Typ: | 2-Elektroden Ableiter | Spitzenstrom max.: | 25kA | DC Durchschlagspannung: | 600V | Impuls-Durchschlagspannung: | 950 V, 1100V | Betriebsspannung max.: | 600 V dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Länge: | 6.05mm | Betriebstemperatur max.: | +90°C | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 7031048, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X2880S102, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes |
| | |
| |