Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS EHV Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 25kA, 90V, Impuls 450V, +90°C, Oberflächenmontage, 6.05 x 8.3 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7031020
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X1630T602
EAN/GTIN:
     5059043716954
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = EHV
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 25kA
DC Durchschlagspannung = 90V
Impuls-Durchschlagspannung = 450 V, 550V
Betriebsspannung max. = 90 V Gleichstrom
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 6.05 x 8.3 x 8.3mm
Tiefe = 8.3mm
Höhe = 8.3mm
Länge = 6.05mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

RoHS-konform. Gasgefüllte Miniversion, Serie B88069X SMD. Geeignet für Hauptleitungsverteiler in Telefonzentralen sowie für Endkundengeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
EHV
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
25kA
DC Durchschlagspannung:
90V
Impuls-Durchschlagspannung:
450 V, 550V
Betriebsspannung max.:
90 V Gleichstrom
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
6.05 x 8.3 x 8.3mm
Tiefe:
8.3mm
Höhe:
8.3mm
Länge:
6.05mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, 7031020, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, EPCOS, B88069X1630T602, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.