Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasserpumpe, 500 → 1000ml max., 1.5/6.7W @ 6/12V / 6 → 12V 5,5-mm-Schlauchverschraubung bis 3.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7026891
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7026891
EAN/GTIN:
     5056112069973
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
Schlauchverschraubung
kreiselpumpen
Maximale Durchflussrate = 500 → 1000ml
Versorgungsspannung = 6 → 12V
Eingangsanschlussgröße = 5,5-mm-Schlauchverschraubung
Druck max. = 3.5m
Maximaler Arbeitsdruck = 340 mbar
Gehäusematerial = Aluminium
Kopplungsart = Direkt
Leistungsaufname = 1.5/6.7W @ 6/12V
Flüssigkeitstemperatur max. = 60°C
Eingangsanschluss = 3.2mm
Ausgangsanschluss = 3.2mm
Pumpentyp = Zentrifugal

RS Miniatur-Zentrifugalpumpe. Qualitativ hochwertiges Miniaturpumpensortiment für Flüssigkeiten. Ideal für viele allgemeine Anwendungen geeignet, einschließlich Forschung und Entwicklung, Medizintechnik und Flugzeugbau, Miniatur- und tragbare Geräte. Diese Pumpen verwenden das Zentrifugalprinzip für einen gleichmäßigen impulsfreien Fluss. Sie sind außergewöhnlich ruhig und zuverlässig mit einem bürstenlosen Antriebsmotor. Ein Signalausgangsdraht kann verwendet werden, um optional Informationen zum Status und zur Pumpendrehzahl/-leistung bereitzustellen. Robuste Konstruktion aus legiertem Material Klein und leicht mit hoher Leistung Bürstenloser Antriebsmotor Gleichmäßiger, impulsfreier Fluss Besonders zuverlässiger Betrieb Ausgangssignal zur Leistungsüberwachung Tauchfähig, wetterfest und mit Optionen für die Anschlusskonfiguration
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
500 → 1000ml
Versorgungsspannung:
6 → 12V
Eingangsanschlussgröße:
5,5-mm-Schlauchverschraubung
Druck max.:
3.5m
Maximaler Arbeitsdruck:
340 mbar
Gehäusematerial:
Aluminium
Kopplungsart:
Direkt
Leistungsaufname:
1.5/6.7W @ 6/12V
Flüssigkeitstemperatur max.:
60°C
Eingangsanschluss:
3.2mm
Ausgangsanschluss:
3.2mm
Pumpentyp:
Zentrifugal
Weitere Suchbegriffe: 7026891, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Wasserpumpen, RS PRO, M400K180V, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Water Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions
ACF00006
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.