Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 6-Rohr Energiesparlampe, 32 W L. 139 mm, Sockel GX24q-3 3000K Ø 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7025387
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32PLT8304PINCS
EAN/GTIN:
     5060214378444
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Form = 6-Rohr
Leistung = 32 W
Lampensockel = GX24q-3
Länge = 139 mm
Farbtemperatur = 3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 180W
Farbton = Warmweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 830
Durchmesser = 41mm
Anzahl der Schleifen = 3
Lichtstärke = 2400 lm
Lebensdauer = 13000h

Biax T, Biax T/PL-T. Kompakte 3-Rohr-Leuchtstofflampen mit 2- oder 4-Stift Sockel GX23
Weitere Informationen:
Form:
6-Rohr
Leistung:
32 W
Lampensockel:
GX24q-3
Länge:
139 mm
Farbtemperatur:
3000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
180W
Farbton:
Warmweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
830
Durchmesser:
41mm
Anzahl der Schleifen:
3
Lichtstärke:
2400 lm
Lebensdauer:
13000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.