Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 6-Rohr Energiesparlampe, 26 W L. 127 mm, Sockel GX24q-3 4000K Ø 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Philips 6-Rohr Energiesparlampe, 26 W L. 127 mm, Sockel GX24q-3 4000K Ø 41mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7025378
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26PLT8404PINCS
EAN/GTIN:
     5059045907626
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Form = 6-Rohr
Leistung = 26 W
Lampensockel = GX24q-3
Länge = 127 mm
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 150W
Farbton = Kaltweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Durchmesser = 41mm
Anzahl der Schleifen = 3
Lichtstärke = 1800 lm
Lebensdauer = 13000h

Biax T, Biax T/PL-T. Kompakte 3-Rohr-Leuchtstofflampen mit 2- oder 4-Stift Sockel GX23
Weitere Informationen:
Form:
6-Rohr
Leistung:
26 W
Lampensockel:
GX24q-3
Länge:
127 mm
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
150W
Farbton:
Kaltweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Durchmesser:
41mm
Anzahl der Schleifen:
3
Lichtstärke:
1800 lm
Lebensdauer:
13000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.