Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 1.5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 1.5A,
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 1.5A,
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 1.5A,
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 1.5A,
Artikel-Nr.:
     108EL-7023268
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5311123
EAN/GTIN:
     4016138899337
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 3v hycell
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +25°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1.8m
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Lastausregelung = ±10%

Netzteil ANSMANNDas steckbare Netzteil der ANSMANN Serie APPS1500 hat eine geregelte Ausgangsspannung im Bereich von 3 V dc bis 12 V dc. Dieses steckbare, Adapternetzteil hat eine auswählbare Ausgangsspannung sowie 7 austauschbare Ausgangssteckverbinder. Es unterstützt zahlreiche Anwendungen durch den großen Eingangsbereich (100-240 V ac), der dem Universalstandard entspricht und einen austauschbaren Eingangsstecker für den Einsatz in Großbritannien, Europa, USA, Japan und Australien bietet. Er ist ErP-konform und für den Einsatz mit kleinen elektrischen Geräten geeignet. Hinweis: Entspricht der energiebezogenen Produktrichtlinie 2009/125/EG.Eigenschaften und VorteileDas Ausgangskabel ist 1,8 m mit Polaritätsumrichter und 7 Steckverbindern Die Ausgangsleistung beträgt 18 W Ausgangsstrom: 1500 mA Der niedrige Stromverbrauch im Standby beträgt weniger als 0,3 W Lieferung mit 7 verschiedenen Ausgangssteckverbindern Geregelte Ausgangspannung Kurzschlussfest Wählbare Ausgangsspannungen über Drehschalter Doppelte IsolierungZertifizierungenSchutzart IP40 CE-zertifiziert Erfüllt ErP Stufe IV CBVus-zertifiziert BVGS-zertifiziert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+25°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1.8m
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Lastausregelung:
±10%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, ansmann steckernetzgerät, 7023268, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 5311123, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,94*
€ 27,21*
3 Tage
13
€ 9,45*
ab € 19,53*
€ 27,22*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 35,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,57*
€ 35,15*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 38,08*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.