| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7013836 Herst.-Nr.: L006700NAM EAN/GTIN: 5059045283201 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 230V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 12.7mm Lampentyp = Neon Anschluss-Stecker Typ = Leiter Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Chrom Länge = 41.9mm
UL, CSA. Glimmlampen mit 12,7-mm-Montagebohrung, flach. Für 1,14-mm-Plattenstärke geeignet Länge: 41,9 mm Maximaler isolierter Außendurchmesser der Drahtanschlüsse 2,5 mm x 200 mm lang (einschließlich 10 mm abisolierter Länge) Chromeinfassung 16 mm Durchmesser Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 12.7mm | Lampentyp: | Neon | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Chrom | Länge: | 41.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 7013836, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Arcolectric (Bulgin) Ltd, L006700NAM, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |