Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knightsbridge Leuchtstofflampe Notbeleuchtung, 230 V / 4 x 18 W, 4 x 18, 595 mm x 595 mm x 80 mm, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7013716
Hersteller:
     Knightsbridge
Herst.-Nr.:
     MRB418EMHF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht / Notlicht
Länge = 595 mm
Breite = 595 mm
Tiefe = 80 mm
Lampentyp = Leuchtstofflampe
Leistung = 4 x 18 W, 4 x 18
Schutzart = IP20
Lampe geliefert = Nein
Lebensdauer = 3h
Nennspannung = 230 V

T8 Hochfrequenz, Modular. Elektronische HF-Schaltgeräte für eine bessere Energieeffizienz Wahlweise erhältlich in Standard- und Notfall-Ausführung Geeignet für Standard-Deckenraster von 600 x 1200 mm oder 600 x 600 mm, je nach gewählter Montageart
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht / Notlicht
Länge:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
80 mm
Lampentyp:
Leuchtstofflampe
Leistung:
4 x 18 W, 4 x 18
Schutzart:
IP20
Lampe geliefert:
Nein
Lebensdauer:
3h
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, leuchtstofflampe notbeleuchtung, notbeleuchtung, deckeneinbau notbeleuchtung, 7013716, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, Knightsbridge, MRB418EMHF, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.