Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7010641
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7010641
EAN/GTIN:
     5056112069492
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d6
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 6mm
Farbe = Transparent
Scheibendurchmesser min. = 48mm
Länge = 5m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 1.59kg
Härte = 85 Shore A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +66°C

Angegebene Betriebslast basiert auf 8 % Spannung. Runder Querschnitt, Polyurethan. Nicht verstärkte runde Polyurethanriemen verschiedener Durchmesser und Materialspezifikationen. Riemen zum einfachen Behelf vor Ort, erfordern keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen oder komplizierte Verbindungsverfahren. Schnelle Verbindung Öl- und chemikalienbeständig, abriebfest Hohe Belastbarkeit Hohe Zugfestigkeit Leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6mm
Farbe:
Transparent
Scheibendurchmesser min.:
48mm
Länge:
5m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
1.59kg
Härte:
85 Shore A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+66°C
Weitere Suchbegriffe: 7010641, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, ECLR856MMX5M, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 945,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.