Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Verbinder für PUR-Rundriemen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7010607
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7010607
EAN/GTIN:
     5056112069447
Suchbegriffe:
Rundriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Material = Stahl

Nicht verstärkte runde Riemen mit Schnellverbindung. Klare, runde Polyurethanriemen Härte 85 Shore A Schnellverbinder ermöglichen einfachen Einbau ohne Zerlegen der Antriebswellen Leichte bis mittlere Beanspruchung Kein Schweißen erforderlich FDA-Zulassung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, rundriemen rs pro, zahnriemenrad, 7010607, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, L04CON5S, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,6636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,93*
€ 29,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,57*
€ 29,24
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,91*
€ 26,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,97*
€ 24,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,76*
€ 24,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,59*
€ 19,74
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010590
ab € 90,99*
Zubehör
RS Pro
7010584
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.