Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7010600
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7010600
EAN/GTIN:
     5056112069423
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d6
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 6mm
Farbe = Transparent
Scheibendurchmesser min. = 64mm
Länge = 30m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 3.6N at 4%, 5.8N at 6%, 7.6N at 8%, 9.3N at 10%
Härte = 85 Shore A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +66°C

Nicht verstärkte runde Riemen mit Schnellverbindung. Klare, runde Polyurethanriemen Härte 85 Shore A Schnellverbinder ermöglichen einfachen Einbau ohne Zerlegen der Antriebswellen Leichte bis mittlere Beanspruchung Kein Schweißen erforderlich FDA-Zulassung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6mm
Farbe:
Transparent
Scheibendurchmesser min.:
64mm
Länge:
30m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
3.6N at 4%, 5.8N at 6%, 7.6N at 8%, 9.3N at 10%
Härte:
85 Shore A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+66°C
Weitere Suchbegriffe: 7010600, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, ECLR85QC6MMX30M, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010616
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.