Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Harting
>
Han-Modular
>
Artikel
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Stecker, Steckverbindermodul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7008092
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09140023002
EAN/GTIN:
5059039166619
Suchbegriffe:
Han-Modular
Nennstrom = 40A
Gender = Stecker
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 1
Betriebsspannung = 1 kV
Reihe = Han 40 A Crimp
Anzahl der Kontakte = 2
Han-Modular® Crimpmodule. 2 Crimpkontakte RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Stecker
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
1
Betriebsspannung:
1 kV
Reihe:
Han 40 A Crimp
Anzahl der Kontakte:
2
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module
Weitere Suchbegriffe:
7008092
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module
,
HARTING
,
09140023002
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpkontakte für HAN-Serien 1,5 - 6 mm² 09320006105 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09320006105
€ 1,34*
Zubehör
Crimpkontakte für Han®-Serien 1.50 - 6 mm² 09320006104 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09320006104
€ 1,39*
Zubehör
HARTING Han Contacts Crimp-Stiftkontakt, 1-polig 40A Stecker, Crimpkontakt für Stromversorgungssteckverbinder in
Harting
09320006107
€ 4,564*
Zubehör
HARTING Han Contacts Crimp-Stiftkontakt, 1-polig Stecker, Crimpkontakt für Stromversorgungssteckverbinder in robuster
Harting
0932000610801
€ 4,584*
Zubehör
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Buchse, Steckverbindermodul
Harting
09140023102
€ 11,28*
Zubehör
Stiftkontakt 09320006109 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09320006109
€ 1,2776*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.