| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7008026 Herst.-Nr.: SMLE12BC7TT86 EAN/GTIN: 5059043597379 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Blau Gehäusetyp = 1608 (0603) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2.9 V Lichtstärke = 22 mcd Anzahl der Pins = 2 Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 470 nm Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.36mm
Chip-LED, Serie SML-E12, ROHM. Die LEDs der Serie SML-E1 sind Teil der Serie EXCELED von ROHM Semiconductor. Diese kompakten Geräte befinden sich im 1608-Gehäuse (0603). Die Matrizen der Serie SML-E1 bestehen aus 4 Elementen. Die LEDs der Serie SML-E1 LEDs bieten zudem eine Originalgerätetechnik für hohe Helligkeit und Zuverlässigkeit.. Gehäuseabmessungen: 1,6 x 0,8 mm Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Blau | Gehäusetyp: | 1608 (0603) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2.9 V | Lichtstärke: | 22 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 470 nm | Abmessungen: | 1.6 x 0.8 x 0.36mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-led blau, smd-led, 7008026, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SMLE12BC7TT86, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |