Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Modul Thyristormodul 40A PACE-PAK 600V 0.4kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Modul Thyristormodul 40A PACE-PAK 600V 0.4kA
Artikel-Nr.:
     108EL-7005611
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-P402W
EAN/GTIN:
     5059040876668
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor modul
On-State Strom durchschnittlich = 40A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = PACE-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 0.4kA
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 60mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 130mA
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 63.5 x 32.5 x 15.5mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 0.1mA

Serie P400
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
40A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
PACE-PAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
0.4kA
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
60mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
130mA
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
63.5 x 32.5 x 15.5mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
0.1mA
Weitere Suchbegriffe: 7005611, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSP402W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.