Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 3.5A 800V THT 950mV GSIB-5S 4-Pin 10μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7005465
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GSIB1580-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040700987
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 3.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GSIB-5S
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 950mV
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Abmessungen = 30 x 4.6 x 20mm
Breite = 4.6mm

UL-Zulassung E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie GSIB-5, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der Serie GSIB-5 in einem SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Dünnes einfaches Inline-GSIB25-5-Gehäuse Glaspassivierte Chip-Verbindung Toleriert hohe Stoßstromwerte Gehäuse mit hoher Durchschlagsfestigkeit von 2500 V eff Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
3.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GSIB-5S
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
950mV
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Abmessungen:
30 x 4.6 x 20mm
Breite:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 7005465, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GSIB1580E345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
504145
ab € 195,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.