Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 8A 200V THT 1V GBU 4-Pin 5μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7005456
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBU8D-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040786011
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBU
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 22.3mm
Breite = 3.56mm

UL-Zulassung E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie GBU, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der GBU-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Glaspassivierte Verbindung Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses von 1500 V eff Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBU
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
22.3mm
Breite:
3.56mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 7005456, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBU8DE345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6718978
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.