Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 4A 600V THT 1V GBU 4-Pin 5μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7005434
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBU4J-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040875920
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBU
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 22.3mm
Breite = 3.56mm

UL-Zulassung E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie GBU, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der GBU-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Glaspassivierte Verbindung Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses von 1500 V eff Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBU
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
150A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
22.3mm
Breite:
3.56mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 7005434, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBU4JE345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.