Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 900mA 125V THT 1V DFM 4-Pin 10μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7005392
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B80C800DM-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040875487
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 900mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 125V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DFM
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 45A
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 8.51mm
Höhe = 3.3mm

Einphasen-Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie B..C800DM, Vishay Semiconductor. Glas-passivierter Formenbau Ideal für automatische Bestückung Toleriert hohe Stoßstromwerte Lötstifte für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
900mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
125V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DFM
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
45A
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
8.51mm
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 7005392, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, B80C800DME345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.