Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 3-phasig 120A 1600V Tafelmontage 1.6V INT-A-pak 6-Pin 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7005377
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-90MT160KPBF
EAN/GTIN:
     5059040875098
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = INT-A-pak
Pinanzahl = 6
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 810A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.6V
Stoßspitzensperrstrom = 10mA
Abmessungen = 94 x 35 x 30mm
Höhe = 30mm

UL-Zulassung E78996. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Schraubklemmen, Serie VS-90MT, Vishay Semiconductor. INT-A-PAK-Gehäuse gemäß Industriestandard, vollständig kompatibel mit Stromversorgungsmodulen Gehäuse mit hohem Wärmeleitvermögen, elektrisch isoliertes Gehäuse Hervorragendes Leistungs-/Volumenverhältnis, Umriss für eine einfache Verbindungen Isolationsspannung 4000 V eff
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
INT-A-pak
Pinanzahl:
6
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
810A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.6V
Stoßspitzensperrstrom:
10mA
Abmessungen:
94 x 35 x 30mm
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 7005377, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS90MT160KPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 17 150 230 V
ab € 168,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.